その他部材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80731011
品番
ASLW21640DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,940
接点構成
4NO(4a)
定格使用電圧
100/110V AC
操作方式
2ノッチ維持
定格使用電圧(V)
100/110 AC
照光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする