曜日別特売

防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ

防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール防炎 撥水 断熱 保温 目隠し シャワーカーテン カフェ ユニットバス 多サイズ - ユニベール

防炎と撥水機能が施されたシャワーカーテンです。
サイズによってシャワーカーテンとしてご使用可能なプラスチックハトメ仕様、高周波カットを用いたテンションポール使いのカフェカーテン仕様があります。
プラスチックハトメの仕様には楕円形のリングランナーが付属しております。(
つっぱり棒は付いておりません)
◎カフェカーテンサイズ:幅105cm×丈45cm・幅105cm×丈70cm(テンションポール仕様)
◎シャワーカーテンサイズ:幅90cm×丈150cm・幅135cm×丈180cm(プラスチックハトメ仕様)
はっ水機能付きで浴室や洗面所などの水回りシーンに最適。
通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい防炎機能付きなので、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。(
防炎ラベルは本体に縫い付けられております)
店舗や施設、高層マンション(高さ31mを超える建築物)では消防法適合品の使用が義務付けされています。
目隠し効果も備わっており透けにくくプライバシーも確保できます。洗濯可能なのでお手入れが簡単です。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
付属品
防炎ラベル本体縫いつけ
機能
防炎・撥水・断熱保温・遮像・UVカット
内容量
1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません
※サイズによってシャワーカーテン仕様とカフェカーテン仕様があります。シャワーカーテン仕様には付属のパーツとしてリングランナーが同梱されています。
全16種類を絞り込む
幅(cm)
丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78073165幅135×丈180cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)ホワイト135180
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073190幅105×丈70cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)オレンジ10570
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073217幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)ホワイト90150
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073251幅135×丈180cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)オレンジ135180
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073260幅135×丈180cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)アイボリー135180
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073321幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)オレンジ90150
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073330幅105×丈45cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)グリーン10545
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073366幅105×丈45cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)ホワイト10545
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073461幅105×丈70cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)アイボリー10570
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073488幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)アイボリー90150
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073497幅105×丈70cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)ホワイト10570
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073506幅135×丈180cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)グリーン135180
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073549幅105×丈70cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)グリーン10570
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073567幅90×丈150cm 1枚入り(シャワーカーテンサイズ)グリーン90150
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073576幅105×丈45cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)オレンジ10545
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
78073601幅105×丈45cm 1枚入り(カフェカーテンサイズ)アイボリー10545
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする