設定情報
販売価格(税別)¥3,698~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 日本製 リターン縫製 防炎 1級遮光 断熱保温 光ブロック ベルーイリターン

【オーダー】 日本製 リターン縫製 防炎 1級遮光 断熱保温 光ブロック ベルーイリターン ユニベール

※サムネイル

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 日本製 リターン縫製 防炎 1級遮光 断熱保温 光ブロック ベルーイリターン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

安心安全の日本製!1級遮光機能付き&横からの光漏れを防ぐリターン縫製仕様の防炎ドレープカーテンです。
安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンよりも火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。
また、通常カーテンより光や熱気、冷気を遮るリターン縫製仕様です。右側or左側からお選びいただけます。(
両開きでご使用の際は2枚お買い求めください)
カーテン正面部分の適正サイズ「採寸幅×1.05」に、リターン部分10cmを足したサイズが正しいサイズとなりますので、ご注意ください。
アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。

注文コード79575758 用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
付属品防炎ラベル本体縫い付け・共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック) 色27色 機能防炎・1級遮光・断熱・保温・形状記憶加工・リターン縫製・洗濯可 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※通常仕様のカーテンとは適正サイズが異なります。正しい測り方は、商品ページの測り方画像またはサイズ入力欄の測り方画像にてご確認ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 620 / 税込 ¥ 682
北海道地方 数量1につき ¥ 800 / 税込 ¥ 880
沖縄地方 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430
離島 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする