万能ベジタブルスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ●カット部:15mm角(6×6仕切り) 注文コード80738536 品番-
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

カット面:103×103mm
材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール
食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。
洗浄・分解手入れも簡単にできます。
ブレードを洗浄する際はご注意下さい
7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。
10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。
15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。

サイズ●カット部:15mm角(6×6仕切り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする