- 取付方式
- A2-15
- 接点構成
- 1a-1b(追加接点付)
- 仕様
- 【スロー動作】あり、【ソレノイドロック】あり
- 電圧
- 【ソレノイド】AC/DC24V
- 使用温度範囲(℃)
- -25~+70
- 保護構造
- IP67(IEC 60529)
- アクチュエータの種類
- A型
- 定格絶縁電圧(V)
- 500
- 定格通電電流
- 6A
- 消費電力
- 【ソレノイド】3.5W(DC)/ 5VA(AC)
- ケーブル
- M20コンジット
- 保存温度範囲(℃)
- -40~+80
- 接点材質
- 銀合金
- 抵抗負荷
- 【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A
- 耐衝撃(m/s2)
- 300
- 耐振動
- 10~500Hz, 5G
- 定格通電電流(A)
- 6
- 誘導負荷(A)
- 【AC_250V】3A
- 機械的寿命
- 100万回以上
- 各種認証
- IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA
- 保持力(N)
- 2000~
- 電気的寿命
- 20万回以上(定格負荷)
- ソレノイド電圧(V)
- AC/DC24
- 抵抗負荷(A)
- 【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27
- 耐振動(Hz)
- 10~500 (5G)
- エコロジー商品
- 省エネ