曜日別特売

EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可68日以内出荷とは
この商品は仕様・取付方式・アクチュエータの種類など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【スロー動作】あり、【ソレノイドロック】あり
取付方式
A2-15
注文コード
80742737
品番
EF1A-111W1PS-M20-A2-15
参考基準価格(税別)¥130,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!
蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品
用途や設置場所に応じた取付けが可能
目にやさしい作業環境に
+50℃環境まで使用可能
豊富な海外防爆規格対応
灯具と点灯スイッチが一体機種あり
耐環境性重視設計の堅牢なボディ
配線作業も簡単
コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍

取付方式
A2-15
接点構成
1a-1b(追加接点付)
仕様
【スロー動作】あり、【ソレノイドロック】あり
電圧
【ソレノイド】AC/DC24V
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
500
定格通電電流
6A
消費電力
【ソレノイド】3.5W(DC)/ 5VA(AC)
ケーブル
M20コンジット
保存温度範囲(℃)
-40~+80
接点材質
銀合金
抵抗負荷
【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A
耐衝撃(m/s2)
300
耐振動
10~500Hz, 5G
定格通電電流(A)
6
誘導負荷(A)
【AC_250V】3A
機械的寿命
100万回以上
各種認証
IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA
保持力(N)
2000~
電気的寿命
20万回以上(定格負荷)
ソレノイド電圧(V)
AC/DC24
抵抗負荷(A)
【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27
耐振動(Hz)
10~500 (5G)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする