※不織布ヤッケ

YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 80744117 YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 80744117 YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 80744117 YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 80744117 YFS-003M 不織布ヤッケ Laccu 80744117

不織布ヤッケ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80744117 品番 YFS-003M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。

胸囲(cm)88〜96 種別ヤッケ 材質ポリプロピレン不織布 サイズM 機能通気性
注意
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹の症状があらわれたときは直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※防水機能はございません。素材の特性から水気が浸透することがあります。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。また、刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。
※使い捨てのため、洗濯をしての再利用はご遠慮ください。
※高熱の機器や火気には近づけないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害なものを扱う作業には使用しないでください。
※回転部分を伴う機会での作業はご注意ください。
※廃棄する場合は自治体の指示に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする