GT5Y-4SN3A24 GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気) 80744259

GT5Y形小形タイマ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80744259
品番
GT5Y-4SN3A24
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分
3A接点

時間仕様
3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分
定格使用電圧
AC 24V
タイマ機能
オンディレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする