TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード80768934 品番-
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

電源:単相100V
消費電力:470W
材質:ステンレス
モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。
あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。
出来立ての料理を温かいまま提供。

ブラック 電源(V)単相100 消費電力(W)470 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)344×474×761

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする