遠藤商事
遠藤商事の 厨房機器・設備・調理機械
遠藤商事の サービス機器類
遠藤商事の 料理保温機器/温蔵庫
TH ヒートランプ スタンドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
80768959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源:単相100V
消費電力:250W
材質:ステンレス
モダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。
あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。
出来立ての料理を温かいまま提供。
色
ブラック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
404×196×761