BPシリコンベーキングペーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 注文コード80772660 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は寸法・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度(℃):220
1枚で5〜6回使用可能なのでランニングコストの削減に。
焼成用だけでなくラッピング・演出としても活用可能。
両面シリコン加工が施されており、裏表気にせず使用できます。

寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80772635
2025-01-16
用途:
ケーキやパンの型紙
製造業

デザインではいっているLINEが目印になり、正確に折ったり切ったりしやすい。生地離れもよく、何回か使えばリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする