- ダイヤモンド包丁研ぎ器 遠藤商事 80772940

ダイヤモンド包丁研ぎ器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80772940品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐熱温度(℃):60
角度調節:6段階
付属品:吸着シート+磁石の汚れをとる布巾、刃物の汚れをとるスポンジ、刃角調整用ゲージ
角度調節が可能なので、さまざまな包丁をお使いできます。
研ぎ台の吸着面に刃をセット後は研ぎホルダーを刃先にあてながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。
荒目/240番、細目/800番の両面仕様
研ぎホルダー全長×幅(mm):200×30
ダイヤプレート(mm):100×30

寸法(mm)研ぎ台:230×80×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする