曜日別特売
C2010-8-W-X1 C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD 80776683

C2010シリーズ W.Lコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)注文コード80776683品番C2010-8-W-X1
参考基準価格(税別)¥14,790販売価格(税込)¥14,644
販売価格(税別)
13,313
管接続口径Rc1/4圧力計標準圧力計(G401-W付)流れ方向逆流れ(右→左)ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする