YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504

YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504
YTRB-C100(B) オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き YAMAZEN(山善) 80779504

オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード80779504品番YTRB-C100(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定
食パン2枚対応(山形パンも同様)

用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン付属品受け皿質量(kg)3.4ブラックタイプ温度調節16段階付き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.1保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24温度調節80~230℃の16段階(10℃刻み)タイマー設定30分(1分刻み)
注意
※5分以下に合わせるときは1度6分以上に回してから戻してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする