ミライFRIEND 48巻セット 手でちぎれる生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 100m 赤テープ(白印字)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4巻×12箱) 注文コード80779617 品番BPT4-5010R×12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パルプ原料を採用
バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)
手でちぎれるため、ハサミ不要

用途荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻 材質パルプ タイプ赤テープ(白印字) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×49×100 入数48巻(シュリンクで4巻1セット×12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする