MS2134 10オンス フードジップパーカ(裏パイル LIFEMAX 80780038

※NEWカラー

10オンス フードジップパーカ(裏パイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色チャコール
サイズL
内容量1枚注文コード80780038品番MS2134
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

表面は平滑で裏面がパイル状に編み込まれたフレンチテリー生地で素材とシルエットにこだわったフルジップパーカーです。ベーシックな色展開で様々なシーンに合わせやすく、プリントの際ににじみにくい綿100%素材でできているので加工にもおすすめです。

色
チャコール
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
59
仕様
フード二枚重ね、ポケット付き
素材
裏毛(綿100% )、杢グレーのみ:綿90%・ポリエステル10%
色番
22
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする