曜日別特売
KB-SL6AYS-03W LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ 80780518

KB-SL6AYS-03W LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ 80780518
KB-SL6AYS-03W LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライ 80780518

LANケーブル_CAT6A_やわらか

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
ホワイト
内容量1本注文コード80780518品番KB-SL6AYS-03W
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。

形状極細ケーブルホワイト規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)3構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする