曜日別特売
MS2136O 10オンス トレーナー(裏パイル) LIFEMAX 80780835

10オンス トレーナー(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
色アイボリー
内容量1枚注文コード80780835品番MS2136O
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

表面は平滑で裏面がパイル状に編み込まれたフレンチテリー生地で素材とシルエットにこだわったクルーネックトレーナーです。ベーシックな色展開で様々なシーンに合わせやすく、プリントの際ににじみにくい綿100%素材でできているので加工にもおすすめです。

色
アイボリー
サイズ
3L
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
仕様
クルーネック
素材
裏毛(綿100% )、杢グレーのみ:綿90%・ポリエステル10%
身幅(cm)
65
色番
115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする