HDMIケーブル_ラッチ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780929 品番 KM-HD20-P100L
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。
4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル
4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

質量(g)約780 種類HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)10 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応HEC、ARC コネクタHDMI:スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)8.3 シールド3重 対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz 帯域幅(Gbps)18 イーサネット対応対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする