スタンド_セキュリティラック用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781559 品番RAC-SL5STN
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。
棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。
本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約13.3 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700 総耐荷重(kg)80、中棚/20
注意
※オプションでRAC-31AD、NSA-QL1を取り付けることはできますが、併用はできません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする