パソコン自動切替器_エミュレーション非搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781656 品番SW-KVM2DK
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。
前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

対応
【パソコン側】
HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1
【周辺機器側】
HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2
セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約396 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC12V 1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25 動作環境動作時/温度0〜40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃〜60℃、湿度90%以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数パソコン2台 HDMI規格HDMI Ver.2.0b

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする