C517F-13 PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 80781988 C517F-13 PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 80781988

PCパートサークルスプリンクラー上部

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781988 品番C517F-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。
散水範囲・飛距離の調整も可能です。
360°回転し、散水することができます。
別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)

用途散水用のスプリンクラーとして 取付ねじG1/2
注意
※スプリンクラー取付時、配管内にゴミ、砂などが入らないように取付けてください。目づまりの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする