MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926

MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926
MPA-CCECFS20GY USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい エレコム 80782926

USB-C to USB-C ケーブル PD 60W 発泡シリコン 軽い 絡みにくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
色グレー
内容量1個注文コード80782926品番MPA-CCECFS20GY
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ふんわり軽くて、絡みにくい!発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM)ケーブルです。しなやかで絡みにくいため、デスク周りでの取り回しや、カバンに入れての持ち運びもスムーズです。

用途
発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
マシュマロのようにふわっと軽い、発泡シリコン素材のケーブルです。さらさらな手触りでデスクでも引っかかりにくく、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。
接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
コネクター部には高級感のあるアルミ装飾を施し、裏面に製品仕様がわかる印字をしています。
デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
グレー
ケーブル長(m)
約2 ※コネクター含まず
ケーブル径(Φmm)
約4.4
仕様
●DisplayPort Alternate Mode対応:× ※映像出力(DisplayPort(TM) Alternate Mode)には対応していません。映像出力(DisplayPort Alternate Mode)をするにはUSB 5Gbps(USB3.0)以上のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル・アダプター、またはUSB Type-C - HDMI(R)などの映像変換ケーブル・アダプターが必要です。●USB Power Delivery対応:○●データ転送対応:○
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
電力(W)
最大対応電力(W数):60(20V/3A)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種
USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
保証期間
1年間
転送速度(Mbps)
最大480 ※理論値

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする