- 用途
- 自立する仕様で出し入れしやすく、パソコン横に置いても快適に使えます。
マウスやケーブル、小型AC充電器、無線イヤホンはもちろん、モバイルバッテリーやスマートフォンなどもまとめて収納可能。ガジェット類をすっきり整理できます。
長さ調節可能なストラップ付きで、さまざまな場所に掛けて使え、持ち運びにも便利です。
ポーチ内側に、小物を分けて収納するのに便利なファスナーポケットとオープンポケットが付いています。
Apple Pencilなどを挿し込めるペンホルダー用ゴム付き。ポーチ内で迷子になりにくく、使いたいときにサッと取り出せます。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナーポケットが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 材質
- ポリエステル
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約150
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約235×約60×約145 ※ハンドル含まず
- ポケット
- 【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、オープンポケット×1、ファスナーポケット×1、ペン挿し×1