曜日別特売
000HC3551 関孫六 ツメキリtype103 関孫六 80783598

関孫六 ツメキリtype103

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80783598品番000HC3551
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高付加価値需要が高まる市場に対し、よりハイスペックのNシステムネイルクリッパーの機構を応用したツメキリを関孫六シリーズに追加。
力が伝わりやすく、切れ味の良い新機構のツメキリで、きれいに仕上がるエッチング加工ツメヤスリ付。

材質刃:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)、ストッパー:熱可塑性エラストマー、ヤスリ:ステンレススチール高さ(mm)18質量(g)69縦(mm)90横(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする