曜日別特売
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491

F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491
F-109D-TA 表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 80784491

表面抵抗計(校正証明書付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード80784491品番F-109D-TA
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。

用途
ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。
読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン
1で選択できます。
付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。
操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。
QRコード
2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。
個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値
3に照らし、自動的に合否を判定。
保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。
規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。
データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。
1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。
2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。
付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
注意
※ご購入者名入りの校正証明書を作成します。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする