曜日別特売
ZSB4T4 Zip's スナッチブロック Zip's 80784938

※イメージ

ZSB4T4 Zip's スナッチブロック Zip's 80784938
ZSB4T4 Zip's スナッチブロック Zip's 80784938
ZSB4T4 Zip's スナッチブロック Zip's 80784938
ZSB4T4 Zip's スナッチブロック Zip's 80784938

Zip's スナッチブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はシーブ径・適合径・使用荷重が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シーブ径(mm)
約102
適合径(Φmm)
ワイヤーロープ:9.5~12.7
使用荷重(kg)
約3620
注文コード
80784938
品番
ZSB4T4
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

Zip'sの高品質かつコストパフォーマンスに優れたスナッチブロック。
4種類のワイヤーロープ径に対応し、最大30,000lbs(約13,600kg)までの使用荷重(WLL)モデルをラインナップしています。
回収作業時の安全性を高めるスプリング式ラッチ機構を装備。
7種類のサイズ・荷重設定
ブロンズブッシング採用
容量タグ付属

用途
スナッチブロック
使用荷重(kg)
約3620
適合径(Φmm)
ワイヤーロープ:9.5~12.7
シーブ径(mm)
約102
注意
※必ず使用荷重(WLL)以内でご使用ください。
※表記は米トンです。日本国内で通常使用されるトンに換算する場合は約0.9倍となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする