曜日別特売
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138

 

solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138
solshade 802 solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) 80785138

solshade 802 着るだけUVパーカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード80785138品番solshade 802
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

着るだけで紫外線をブロック!、サラッとひんやり、接触冷感で体感マイナス5℃。
普段使いしやすい、UPF50+のUVパーカーです。
UVカットはそのまま、接触冷感でサラッとした肌触り。ストレスフリーな着心地です。 デイリーで使えるデザインだからファッションにも合わせやすい!あつ~い季節のマストアイテムです。
【着るだけで紫外線カット】
UPF50+の強力な紫外線カットで、真夏の痛い日差しも怖くありません。 羽織るだけで両手が空くから、屋外作業や行楽にも便利。1着で上半身をすっぽり覆います。
サラッとかるい生地で体を包む、ストレスフリーな着心地!
伸縮性が優れているため、スポーツの際に羽織るのもおすすめ。
【シーンで着方をchange!デイリーで使えるデザイン】
2way仕様!シーンに合わせて着方を変えられます。チャックを上げて帽子をONにすれば、全身をすっぽりガード。 屋外作業やスポーツ観戦などにおすすめ。帽子のつばを外せば、スタンダードなフードパーカーに。 ラフに羽織ってお出かけやルームウェアに!
【速乾性に優れたサラサラの快適素材】
乾きやすく耐久性が高いポリエステルを使用。洗濯回数が多いスポーツウェアに最適です。 接触冷感仕様だから、羽織った瞬間、心地よい冷感が広がります。サラサラの質感でやさしく肌に馴染み、汗蒸れのベタベタを軽減!

用途屋外作業や行楽、スポーツ観戦グレーサイズ2L-3L質量(g)378寸法(cm)【平置き寸法】ツバ:約14、鼻・口カバー:約16.5、袖丈:約61.5、胸幅:約60、肩幅:約49、着丈:約59.5、後ろ:約66、下幅:約55.5素材ポリエステル
注意
※ネイビーは移染しやすいので、他の物と分けて洗濯してください。素材の特性上、摩擦、水分、汗などにより色落ちする場合がございますので白・淡色との着用に注意してください。
※伸縮性に優れた生地のため、平置き採寸で1~2cmの誤差があることをあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 外回り
建設業・工事業

最初に届いた時からジッパーが壊れていて交換してもらったのですが
届いた時は大丈夫だったのですが、やっぱりジッパーが閉め難い時が
有り閉まったと思っていてもパカッと開いている事があり、歩きながら
気にしています。サイズにあまり余裕が無い所為なのか分かりませんが
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする