曜日別特売
P-3502 ペットボトルカバー タイポ 500ml用 オレンジ P-3502 トルネ 80787440

P-3502 ペットボトルカバー タイポ 500ml用 オレンジ P-3502 トルネ 80787440
P-3502 ペットボトルカバー タイポ 500ml用 オレンジ P-3502 トルネ 80787440

ペットボトルカバー タイポ 500ml用 オレンジ P-3502

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80787440
品番
P-3502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

ペットボトル飲料の保冷・保温に。500mlペットボトル用。内側アルミ加工。

材質
外側生地:綿100% / 内側生地:アルミ / 中芯:ポリウレタンフォーム / ひも:ポリプロピレン
色
オレンジ
寸法(cm)
8×8×19
注意
※洗濯、丸洗い、乾燥、漂白できません。汚れた場合は、拭いてお手入れください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする