曜日別特売
4号-30m(143532) オシア カバードノット16 PE 30m SHIMANO(シマノ) 80787957

オシア カバードノット16 PE 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(号)4
内容量1個注文コード80787957品番4号-30m(143532)
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。Spectra(R)採用で衝撃にも強い。
キャスティングで痛みやすいノット付近を保護するカバーPE。キャスティングゲームのトラブル低減に、大切な一投を外させないアイテムです。Spectra(R)採用で衝撃に強くアシストフックの作成にもご使用いただけます。

サイズ(号)
4
色
マリンブルー
長さ(m)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする