曜日別特売
056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768

056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768
056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768
056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768
056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768
056296 ビットチェック ビットセット Wera 80789768

ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789768
品番
056296
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セット内容:ビットホルダー1/4”、ポジビット(PZ1×2・2×3・3×1個)。ビットチェック 7 PZ 汎用 1 ポジビットセット。ビットチェック専用のケースに収納されており、必要なツールを視認できます。ケースはプラスチック製で硬度と耐久性が高く、直立保管が可能です。ユニバーサルホルダーは、ステンレススリーブと磁石付き。ユニバーサルホルダー893/4/1K は電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。

用途
六角差し込み、一般用途向け、丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用
ビット
ビットサイズ(PZ):1・2・3
差込角(inch)
1/4
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする