074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951

074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951
074826 トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera 80789951

トルクドライバー(プリセット/ESD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク範囲(N・m[kgf・m])0.1-0.34
内容量1本注文コード80789951品番074826
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。

読取
プリセット読取:0.1N・m
トルク範囲(N・m[kgf・m])
0.1-0.34
全長(mm)
138
注意
※1Ncm = 0.01Nm。
※事前に設定済みのトルクは変更できます。ただし、変更には、特別な工具とトルク試験装置を使用する必要があります。Weraトルクサービスにお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする