曜日別特売
060412 ナットセッター Wera 80790039

060412 ナットセッター Wera 80790039
060412 ナットセッター Wera 80790039
060412 ナットセッター Wera 80790039

ナットセッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
16
注文コード
80790039
品番
060412
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。

軸径(Φmm)
16
全長(mm)
50
差込角(inch)
六角部:1/4
寸法(inch)
ナット部:7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする