Wera
ナットセッター
869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)
50
差込角(inch)
六角部:1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80790039
060412
16
ナット部:7/16
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80790127
060411
14
ナット部:3/8
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80790967
060410
12.5
ナット部:5/16
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください