072065 マイナスビット Wera 80790608

072065 マイナスビット Wera 80790608
072065 マイナスビット Wera 80790608
072065 マイナスビット Wera 80790608

マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は軸径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
軸径(Φmm)
8
注文コード
80790608
品番
072065
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

800/1 Z マイナスビット。スロットネジと汎用の堅牢ビスカスWeraビットです。6.35mm(1/4”)六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。

用途
マイナスネジ用
軸径(Φmm)
8
寸法(mm)
1.6×8.0
全長(mm)
25
差込角(HEX)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする