曜日別特売
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739

074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739
074782 トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera 80790739

トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トルク範囲(N・m[kgf・m])0.30-1.00
トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05
内容量1本注文コード80790739品番074782
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。

全長(mm)
142
トルク調整範囲1目盛(Nm)
0.05
寸法(inch)
六角:1/4
トルク範囲(N・m[kgf・m])
0.30-1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする