Wera
ナットセッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸径(Φmm)
12.5
注文コード
80790967
品番
060410
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
869/4シリーズ。非磁性設計の六角ボルト用ナットセッター。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
軸径(Φmm)
12.5
全長(mm)
50
差込角(inch)
六角部:1/4
寸法(inch)
ナット部:5/16