曜日別特売
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010

134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010
134200 ビットチェック ビットセット Wera 80791010

ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80791010
品番
134200
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、ポジビット(PZ1・2×2)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。ビットチェック 10 汎用 2 ビットセット。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。強力な永久磁石を備えたユニバーサルホルダーと、DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するためのクイックチェンジ チャックが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。ねじれを含む早期摩耗を防ぐためのビット。

全長(mm)
ユニバーサルホルダー:52
ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、ポジビット(PZ):1・2
ビット全長(mm)
各ビット:25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする