HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229

HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229
HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229
HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229
HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229
HT-C-1001-24T フリーカットトロピカル水性クロス 服部 80791229

フリーカットトロピカル水性クロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
約610
注文コード
80791229
品番
HT-C-1001-24T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

のぼり旗,フラッグ, 仮設バナー, 店頭POP, 地域掲示, イベント装飾作成トロピカルクロスです。ポンジと比べ厚みがあるのでバナーなどに適しています。

用途
紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。発色がよく、白生地に光沢感がります。高画質印刷、細線表現が可能な中厚クロスメディアです。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。(
但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。)
対応
印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他
水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
幅(mm)
約610
仕上
表面:マット
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
約0.21
長さ(m)
約20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする