- 用途
- 紙と同じように、はさみ、カッター等で自由自在にカット可能でほつれの発生はほとんどありません。発色がよく、白生地に光沢感がります。高画質印刷、細線表現が可能な中厚クロスメディアです。布の常識を越えたメディアです。紙と違い布メディアは水に濡れても破れません。使い方はアイデア次第で無限に。(
但し、プリント搬送時に一部微量のインクが擦れる場合がございます。) - 対応
- 印刷:EPSON・CANON・HP・Mimaki・Roland.D.G・Mutoh他
水性インクジェット、ラテックスインクジェットプリンタ
- 材質
- ポリエステル
- 幅(mm)
- 約914
- 厚さ(mm)
- 約0.21
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 約20
- 仕上
- 表面:平織・マット