曜日別特売
CMPD3004 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC 80791335

CMPD3004 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC 80791335
CMPD3004 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC 80791335
CMPD3004 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC 80791335
CMPD3004 12.7sq. プレセット型トルクレンチ KTC 80791335

12.7sq. プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80791335
品番
CMPD3004
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。
ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。
設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。
ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。

質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
606
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
39.5
トルク測定範囲(N・m)
60~300
最小目盛(N・m)
2
差込角(sq.)
12.7
注意
※設定トルクや製品の個体差により音がならない場合もあります。
※測定方向は右方向(時計まわり)のみになります。
※測定目盛は N・m スケールのみです。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする