CN-003B ソフトクッション WAKI(和気産業) 80791448

CN-003B ソフトクッション WAKI(和気産業) 80791448
CN-003B ソフトクッション WAKI(和気産業) 80791448
CN-003B ソフトクッション WAKI(和気産業) 80791448
CN-003B ソフトクッション WAKI(和気産業) 80791448

ソフトクッション

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・外径・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/ウレタン、粘着剤/アクリル系
注文コード
80791448
品番
CN-003B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。

用途
パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質
本体/ウレタン、粘着剤/アクリル系
色
ブラック
形状
ドーム型
高さ(mm)
5.1
サイズ(mm)
Φ11.1丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06599241
2026-04-06
用途: 吊り戸棚の戸当りゴムに使用しました。
運輸・通信業

経年劣化でネバネバしてきた戸当りゴムを交換しました。耐久性は未だ判断出来ませんが、良い感じにショックを吸収出来ています。

対象商品 : 06599223
2023-09-28
用途: キャッシュトレイの滑り止めに使用しました。
有限会社久友商事 様(サービス業)

とても良い商品です。
改善点は、特にありませんでした。

対象商品 : 06599241
2021-03-29
用途: レバーの滑り止め
富士通ホーム&オフィスサービス株式会社 様(サービス業)

適度な弾力があり、接着力も良かったです。テフロン系のコーティングしてある製品には接着しなかったです。

対象商品 : 06599241
2020-08-14
用途: 金物どうしが触れる音を緩和するため
建設業・工事業

しっかり接着でき、材に厚みがあるので音の緩和にも最適でした。

対象商品 : 06599223
2016-07-15
用途: 収納の扉につけている

使いやすく便利でした。先についていたものが取れていまい、その交換用に使っています。

対象商品 : 06599302
2016-04-06
用途: 機械のパーツ部分の補強用に使用

発送の手配の早さや、送料・価格も含めて非常にありがたいです。
これからも使用させて頂きます。

対象商品 : 06599223
2015-07-27
用途: 家具の戸当たりに使用
有限会社カントリーハウス 様

使用感は問題ないです。この量だとすぐに使い切ってしまうため業務用の大きいシートのものがあれば再度購入したいです。

対象商品 : 06599223
2014-11-14
用途: 小型PCの足につかっています。バイクのカウルやこすれ防止にも。

<硬さ:固め、粘着力:少し強め>
外径: 8.5 mm を買ったのですが、届いてみてちょっと小さかったかなと思いましたが、使用上はぜんぜん問題なし。
100円ショップものは劣化、変形しやすかったり、粘着力が弱かったり、横滑りしたりするものが多いので、どれがいいか見極めるのが面倒。
この価格で気軽に使えて安心なのでこれからもこちらを使うつもりです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする