161234 0004 デコペンツール エイジングローラー 大塚刷毛製造 80791771

161234 0004 デコペンツール エイジングローラー 大塚刷毛製造 80791771
161234 0004 デコペンツール エイジングローラー 大塚刷毛製造 80791771

デコペンツール エイジングローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード80791771品番161234 0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

硬さ・密度が異なるウレタンチップを混ぜることで塗料の吸い込み具合が変わり、ちぎって使えば海綿風とは違うパターンになり、ちぎらず塗った場合は、超短毛よりもダブルトーン(二色塗り)、トリプルトー(三色塗り)を塗りやすくなります。
また、海綿風ローラーで付いたパターンの角をボカシたい場合、海綿風ローラーで塗布後、塗料が乾く前にエイジングローラーを転がしてあげれば(塗料を付けずに)、いい感じボケてエイジング風に仕上がります。

用途
エイジング仕上げ用
寸法(mm)
約100×35
サイズ(inch)
4
材質
【スポンジ】発泡ウレタン、端材の混合、【パイプ】PVC、【軸受け】POM
キャップ
PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする