デコペンツール エイジングローラー

デコペンツール エイジングローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール エイジングローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール エイジングローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール エイジングローラー - 大塚刷毛製造

硬さ・密度が異なるウレタンチップを混ぜることで塗料の吸い込み具合が変わり、ちぎって使えば海綿風とは違うパターンになり、ちぎらず塗った場合は、超短毛よりもダブルトーン(二色塗り)、トリプルトー(三色塗り)を塗りやすくなります。
また、海綿風ローラーで付いたパターンの角をボカシたい場合、海綿風ローラーで塗布後、塗料が乾く前にエイジングローラーを転がしてあげれば(塗料を付けずに)、いい感じボケてエイジング風に仕上がります。

用途
エイジング仕上げ用
材質
【スポンジ】発泡ウレタン、端材の混合、【パイプ】PVC、【軸受け】POM
キャップ
PP
内容量
1パック(2本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80791771161234 0004約100×354
オープン
¥669
¥736(税込)
翌日出荷
返品不可
80791789161234 0006約150×356
オープン
¥929
¥1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする