4号 APPLAUD T/Zサスペンド磯 150M サンヨーナイロン 80792595

4号 APPLAUD T/Zサスペンド磯 150M サンヨーナイロン 80792595
4号 APPLAUD T/Zサスペンド磯 150M サンヨーナイロン 80792595
4号 APPLAUD T/Zサスペンド磯 150M サンヨーナイロン 80792595

APPLAUD T/Zサスペンド磯 150M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
号数号柄:4
内容量1個注文コード80792595品番4号
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【流すナイロンの定番】*T/Zシリーズのオールラウンドタイプ*耐摩耗集合体構造により、驚異の耐摩耗性(通常の20倍以上)を実現*スレ・キズ強い外周部と超強力な中心部により完成されたハリとコシ操作性をアップ*ナイロン比重1.14でありながら、高撥水によりサスペンドし、幅広いレンジをカバー

号数
号柄:4
材質
ナイロン
長さ(m)
150
ライン色
見えるT/Zカラーの原点ミントグリーン
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする