SKSP145-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793329

SKSP145-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793329
SKSP145-W3-R スプリング式インサート ネグロス電工 80793329

スプリング式インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80793329
品番
SKSP145-W3-R
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

六角ボルトをインサートとして埋設しています。
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。

ねじ長さ(mm)
145
表面処理
電気亜鉛めっき
ねじの呼び
W3/8
適合穴径(Φmm)
【デッキ穴径】16
注意
※デッキヘの穴あけは、ドリルまたは、ホルソーをご使用ください。
※MAKHLによる穴には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする