※サンプル画像
日本エレパーツ
セミリジッドケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4m)
1本(2m)
¥8,198
1本(3m)
¥12,980
1本(4m)
¥15,980
1本(5m)
¥22,980
1本(6m)
¥32,980
外径(Φmm)
3.58
2.19
3.58
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(4m)
注文コード
80799446
品番
SR-UT141-4m-50(OHM)
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
外径(Φmm)
3.58
種類
セミリジッドケーブル
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC~18以上
注意
※2m品は直線状の製品になります。
※3m~6m品は円形状になります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表