SR-UT085-5m-50(OHM) セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 80799516

※サンプル画像

セミリジッドケーブルSR-UT085-5m-50(OHM)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(5m)
外径(Φmm)2.19
内容量1本(5m)注文コード80799516品番SR-UT085-5m-50(OHM)
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。

用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
外径(Φmm)
2.19
種類
セミリジッドケーブル
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC~18以上
注意
※2m品は直線状の製品になります。
※3m~6m品は円形状になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする