曜日別特売
6646 プログロスGX-2 ペール缶 ペンギンワックス 80800950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6646 プログロスGX-2 ペール缶 ペンギンワックス 80800950
6646 プログロスGX-2 ペール缶 ペンギンワックス 80800950

プログロスGX-2 ペール缶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
80800950
品番
6646
参考基準価格(税別)¥19,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ポリマー濃度を上げ、ワンランクアップした高い初期光沢!
プログロスのキーテクノロジークォークポリマーを採用!
一般的なポリマーと比べて粒子が細かく、塗装表面がより平滑で光沢に優れています。
GX-2は濃度22%でより光沢感がUP!
すぐれた塗布性と経済性
軽いモップさばきで、優れた塗布性!
汚れの付きにくい塗膜
アクリル系ポリマーとポリエチレンワックスの組み合わせにより、汚れの付きにくい塗膜が形成されます。

用途
コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)
成分
ジエチレングリコールモノエチルエーテル、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
容量(L)
18
液性
弱アルカリ性
標準使用量
1,200-1,800m2(1回塗り)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
※床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
※使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
※ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みくください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする