曜日別特売
246-0040 リサイクルベンチRB4R-LC ミヅシマ工業 80801476

246-0040 リサイクルベンチRB4R-LC ミヅシマ工業 80801476
246-0040 リサイクルベンチRB4R-LC ミヅシマ工業 80801476

リサイクルベンチRB4R-LC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80801476
品番
246-0040
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

色(本体)
ダークオーク
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合、無鉛化対策品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)
質量(kg)
40
高さ(mm)
本体(厚さ):437
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする